※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

160x125x 75mm 小物ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50428638 品番EA925AC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
材質ポリエステル 仕様カラビナ付 エスコ品番EA925AC-7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×160 ベルト通し幅(mm)70 カラビナ開口幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする