ナリカ
電磁力実験器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50428815
品番
B10-4705-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
中学2年生 電流と磁界
電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品
アルミパイプ
種別
M1-S
材質
ステンレスSUS304(レール部)
寸法(mm)
170×27×10
使用磁石
NS両面着磁
商品説明動画
B10-4705-01~-02電磁力実験器 M1-S/M1-L
参考になった