BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429075
品番
NBC6-0.60AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
79
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
460-8992
適合本体
MEGA6N/NBS6
全長(mm)
13.5
外径(Φmm)
9.3
把握径(Φmm)
0.6
把握範囲(mm)
0.5〜0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50429075
NBC6-0.60AA
02017461
NBC6-0.75AA
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です