BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429111
品番
NBC6-1.10AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
79
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
460-9042
適合本体
MEGA6N/NBS6
全長(mm)
13.5
外径(Φmm)
9.3
把握径(Φmm)
1.1
把握範囲(mm)
1.0〜1.1