BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.9
注文コード
50429556
品番
NBC8-0.90AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
把握径
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
460-9573
適合本体
MEGA8N/NBS8
全長(mm)
17
外径(Φmm)
12.2
把握径(Φmm)
0.9
把握範囲(mm)
0.8〜0.9