※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

356x279x279mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429593 品番EA925C-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×275×275 エスコ品番EA925C-20 寸法(mm)356×275×275(H) 材質(本体)ファブリックポリエステル 容量(L)28 外寸法・幅(mm)356 外寸法・高さ(mm)275 外寸法・奥行(mm)275
注意
※仕切り板は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする