150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429706 品番EA925CA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540

ビット収納ポケット付。
飛び出し防止セーフティーストラップ付。

材質ポリエステル 用途10.8V/18Vドライバー用 エスコ品番EA925CA-20 寸法(mm)150×60×210 ベルト通し幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする