※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429733 品番EA925CA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。
プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。
サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。

材質ポリエステル 仕様ベルトフック付、マジックテープ付 エスコ品番EA925CA-4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする