BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
1.9
注文コード
50429872
品番
NBC10-1.90AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
把握径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
460-8879
適合本体
MEGA10N/NBS10
全長(mm)
26
外径(Φmm)
16.2
把握径(Φmm)
1.9
把握範囲(mm)
1.8〜1.9