※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
360x310x335mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429986
品番
EA925CE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,522
販売価格(税別)
¥
5,020
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×310×335
仕様
中仕切脱着可・ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CE-5
寸法(mm)
360×310×335(H)
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
310