ナリカ
ナリカの 純水製造・純水関連
ナリカの 超純水/純水/蒸留水製造装置
ナリカの 純水製造装置
カートリッジ純水器 I-40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430179
品番
F35-3141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,800
販売価格(税別)
¥
88,000
バスケットに入れる
カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品
水質計(KK-03L型)、水道接続ホース1本
質量(kg)
5.5(運転重量)
標準流量(L/h)
20
寸法(Φ×mm)
105×268
抵抗
原水の電気比抵抗:150μS/cm
樹脂量(L)
ダイヤイオン混合物2
採水量(L)
純水採水量:約400
注意
※水質計の仕様・外観が変更になる場合があります。