※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430284
品番
EA925CR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×265×330
色
ブルー
エスコ品番
EA925CR-11
寸法(mm)
360×265×330(H)
材質(本体)
ポリエステル
内寸(mm)
330×250×320(H)
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
320
有効内寸法・幅(mm)
330