G40-3452 土壌動物抽出器(ツルグレン装置・大型)F-2N ナリカ 50430574

土壌動物抽出器(ツルグレン装置・大型)F-2N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50430574
品番
G40-3452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,500
販売価格(税別)
¥45,000

まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。
採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。

付属品
採集容器(Φ60×60mm)5個
材質
捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製
寸法(mm)
300×300×300(収納時)
電源
AC100V 40W(電球付き)
材質(支柱)
アルミ
金網
Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする