※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
Φ400x450mm/ 56L 雑納バケツ(折畳式/迷彩)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430993
品番
EA925M-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
スプリングの力で自立します。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
水抜き穴付
材質
ポリエステル(600デニール)
エスコ品番
EA925M-71
形状
丸形
寸法(mm)
Φ400×450
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応