※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
350x250x350mm 電工バケツ(角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50431237
品番
EA925ME-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
色
カーキ
仕様
商品側面にポケット付・底板入り
エスコ品番
EA925ME-25
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
350×250×350(H)
タイプ
底補強