ナリカ
動物の頭骨標本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50431597
品番
L55-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
コヨーテ(肉食動物)、ビーバー(草食動物)、アライグマ(雑食動物)の3種セットです。収納ケース入り。
仕様
産地:北アメリカ
種別
(3種セット)
長さ(mm)
コヨーテの前後の長さ約200、ビーバーの前後の長さ約130、アライグマの前後の長さ約110
ケース寸法(mm)
460×195×170
材質(ケース)
アクリル樹脂製(台は木製)