※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
マイクロチャック用メガナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50431805
品番
MGN3S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合本体
MEGA3S
寸法L(mm)
13
寸法L1(mm)
11
外径D(Φmm)
10
外径D1(Φmm)
10.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。