ナリカ
直流電流計
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50432123
品番
A05-7011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DA-50N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段