B10-4080 二重コイル ナリカ 50432209

B10-4080 二重コイル ナリカ 50432209
B10-4080 二重コイル ナリカ 50432209

二重コイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50432209品番B10-4080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,500
販売価格(税別)
35,000

主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。

仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする