※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
Φ330x340mm 電工バケツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432262
品番
EA925YD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,197
販売価格(税別)
¥
9,270
バスケットに入れる
内容物を保護するチャック式の上蓋付。
付属品
プラスチック製底板
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925YD-1
材質
合皮
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
340
耐荷重(kg)
8〜9