※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M/ 94-102cm バックサポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50432323 品番EA926AA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,972
販売価格(税別)
4,520

サスペンダーの取り外し、調整可能。

サイズM 腰廻り(cm)94〜102 仕様収納ケース付 エスコ品番EA926AA-12 材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維 ベルト幅(mm)【腰部】200(最長)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする