※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの 腰用 サポーター
L/104-112cm バックサポート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432332
品番
EA926AA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
サスペンダーの取り外し、調整可能。
サイズ
L
腰廻り(cm)
104〜112
仕様
収納ケース付
エスコ品番
EA926AA-13
材質
ナイロン、ポリエステル、合成繊維
ベルト幅(mm)
【腰部】200(最長)