※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの 腰用 サポーター
S/ 65- 91cm サポートベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432348
品番
EA926AB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。
サイズ
S
腰廻り(cm)
S(65〜91)
エスコ品番
EA926AB-1A
材質
ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装
幅(mm)
【フロントサポート】101、【バック】127
ストラップ幅(mm)
50