ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 顕微鏡その他関連用品
偏光拡大鏡(ポラスター)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432349
品番
D20-2403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様
アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別
POK-I(直視式)
レンズ
拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
鏡筒長(mm)
85
鏡筒径(mm)
40