※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M/ 92-122cm サポートベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50432357 品番EA926AB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,447
販売価格(税別)
6,770

バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。

サイズM 腰廻り(cm)M(92〜122) エスコ品番EA926AB-2A 材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装 幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127 ストラップ幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする