Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 顕微鏡
Nikon(ニコン)の 実体顕微鏡
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
ストラップ、ソフトケース
種別
(ライト無)
寸法(mm)
90×89×124(収納時)
質量(g)
395
眼幅調整範囲(mm)
51〜72
防塵防水性能
防滴
実視野(Φmm)
11