※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの カバー・ケース・ポーチ
エスコの タブレットケース
10.1型 タブレットケース(防塵・防水/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432725
品番
EA927-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
ケースに入れたままタッチ操作可能。
色
ブラック
適合サイズ
10.1型まで
タイプ
スリーブ・ポーチ型
防塵防水性能
IP47
付属品
ショルダーベルト、折りたたみ式スタンド機能、ハンドベルト付
エスコ品番
EA927-116
材質
本体:PVC、ショルダーベルト:ポリプロピレン
外寸法(mm)
210×17×330
収納寸法(mm)
270×10×180