BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
適合コレット
NBC4S-□
仕様
-
注文コード
50432776
品番
BBT40-MEGA4S-90
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合本体
-
質量(kg)
1
寸法L(mm)
90
G
M5 P0.8
寸法L1(mm)
53
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
0.45~4.05
ナット外径(Φmm)
-
適合ナット
-
寸法H1(mm)
26.5
寸法H2(mm)
47
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC4S-□
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。