画像準備中

メガニューベビーチャックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 適合コレットNBC 8-□ 仕様●工具調整量H:26~45 注文コード50432855 品番BBT40-MEGA8N-60
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・適合コレット・仕様など181種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:26~45 適合本体- 質量(kg)1 寸法L(mm)60 G- 寸法L1(mm)27 外径D(Φmm)25 内径d(Φmm)0.5~8 ナット外径(Φmm)- 適合ナットMGN 8 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 外径D1(Φmm)- 適合コレットNBC 8-□
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする