ナリカ
造岩鉱物標本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432909
品番
L55-3307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
セット内容
石英、正長石、黒雲母、カンラン石、普通輝石、普通角閃石
種別
RF-6R
寸法(mm)
箱:251×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
6種