ナリカ
化石標本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432918
品番
L55-3550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
小学校の教科書に掲載されている化石をそれぞれセットにしたものです。
セット内容
ワーゲノフィルム(サンゴ)、アンモナイト、スピノサウルスの歯、ラムナの歯(サメ)、カキ、ブナの仲間
種別
F-6E(小学校用)
寸法(mm)
箱:251×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
6種
注意
※ケースの形状は変更になる場合があります。
※内容は一部変更になることがあります。