※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
600x260x320mm ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432935
品番
EA927AG-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×260×320
エスコ品番
EA927AG-101
材質(本体)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×260×320
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
260