ナリカ
植物化石標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10種類)
注文コード
50432936
品番
L55-3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
セット内容
ストロマトライト、鱗木、アレトプテリス、グロソプテリス、アラウキャリア、メタセコイア、グリプロストロブス、石灰藻、珪化木、琥珀(コパール)
種別
PF-10R
寸法(mm)
箱:410×206×60
種類
10種
注意
※内容は一部変更になることがありますのでご了承ください。