ナリカ
示準化石標本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10種類)
注文コード
50432954
品番
L55-3707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,200
販売価格(税別)
¥
52,000
バスケットに入れる
地層から発見された化石の中で、特に地層の年代を知る手がかりとなる化石の標本です。
教科書に掲載されている化石を中心に構成されています。
セット内容
ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、スピリファー、アレトプテリス、アンモナイト、恐竜の骨、ヤ石、ラムナ(サメ)、ヌンムリテス(貨幣石)、メタセコイア
種別
IF-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
10種
注意
※内容は一部変更になることがありますのでご了承ください。
※ケースの形状は変更になる場合があります。