※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50433032 品番EA927AG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,164
販売価格(税別)
9,240

余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)900×250×700 エスコ品番EA927AG-32 寸法(mm)900×250×700 材質(本体)ナイロン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)250
注意
※ショルダーベルトは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50433032
2023-10-06
用途:
パネル保管用
四季防災館 様 (その他業種)

記事もしっかりしており、チャックで閉まるような構造になっており次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする