※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50433057 品番EA927AG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

携帯電話用ポケット付き
耐久性のある太ファスナー
ショルダーベルト付き
パソコンの収納はありません

特性2WAY エスコ品番EA927AG-7 材質ナイロンツイル 寸法(mm)400×115×290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50433057
2020-11-12
用途:
渉外の仕事
農・林・水産業

収納が何層もあり種類別に入れられる。チャックなど細かい部品の質が良いと思います。

対象商品:
50433057
2020-05-11
用途:
現場事務所及び現場でのパソコンの持ち歩き
建設業・工事業

価格的には、良いつくりである。
マチが、115mmであるがもう少しあと10mm程度広い方が良い。

対象商品:
50433057
2018-03-05
用途:
軽作業時の工具入れ、書類入れ

中が分かれているので、いろんな書類等見つけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする