※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50433145 品番EA927AG-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

外ポケット×2個、内ポケット×1個。

エスコ品番EA927AG-96 材質ポリエステル600デニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130 腰廻り(cm)120以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50433145
2021-06-27
用途:
農作業で使用
田上農園 様 (農・林・水産業)

今からの時期は,作業服が汗で濡れてタバコや携帯が濡れるため必須ですね.

対象商品:
50433145
2019-04-22
用途:
農作業
農・林・水産業

とても使いやすくていいです。

ファスナーが2つついているので ひとつにラジオ もうひとつに携帯をいれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする