曜日別特売
B10-5751 中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ 50434083

中学生用電流による発熱実験器(4セット組)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50434083品番B10-5751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。

仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50434083
2021-08-13
用途: 理科の実験
教育・研究機関

3種類の電熱線で実験が簡単ににできました。熱容量の比較ができるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする