※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50434247 品番EA927CF-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。
バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。
手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。
肩掛けベルトは取外して収納できます。
リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。

OD色 エスコ品番EA927CF-15 材質ポリエステル600デニール 質量(kg)1.95 容量(L)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×305×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする