ナリカ
環境放射線モニタPA-1000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50434449
品番
B10-7742-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。
ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。
付属品
ネックストラップ、線源
その他
オートパワーオフ、生活防水(IPX4)
種別
(線源付き)
寸法(mm)
68×28×121
測定範囲
0.001~9.999μSv/h
質量(g)
175(乾電池含まず)
電源
単3乾電池2個(付属)
検出方式
シンチレーション式
表示
デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)
感度
1μSv/hに対して毎分1000カウント以上
測定エネルギー範囲
150keV以上(エネルギー特性0.5~3)
測定対象放射線
γ線