曜日別特売
D20-1607-03 スモークレンズ ナリカ 50435149

スモークレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50435149品番D20-1607-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。

種別直角プリズム材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)斜辺70、二辺50、厚さ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする