ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 生物顕微鏡
生物顕微鏡 KSU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50435736
品番
D21-4529-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
総合倍率
40×〜400×
付属品
ダストカバー
仕様
レボルバ:3個用
型式
KSU-400LN
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明装置
白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×、10×、S40×
鏡筒長(mm)
160
絞り
回転円板式
鏡体機能
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置