生物顕微鏡 KSU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50435763 品番D21-4530-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000
総合倍率40×〜600× 付属品ダストカバー 仕様レボルバ:3個用 型式KSU-600LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒長(mm)160 絞り回転円板式 鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする