ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50435788
品番
D21-5136-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率
20×(固定)
種別
LED20(ケース無)
寸法(mm)
98×135×230
質量(g)
570
照明装置
LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレート
アクリル板(両面白)
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2×
鏡筒形式
固定式、眼幅調節可能
焦準装置
鏡体上下動式