ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡AP-RLED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50435876
品番
D21-5172-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,700
販売価格(税別)
¥
47,000
バスケットに入れる
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率
20×、40×
仕様
倍率変換:ターレット変倍式
種別
格納箱付
寸法(mm)
約120×180×270
質量(kg)
約2.5
照明
落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレート
アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能