総合倍率20×、40×付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ仕様倍率変換:ターレット変倍式種別S寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式