※写真は同シリーズJ-MS10Tのものです
ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡
ナリカの 双眼鏡
双眼鏡観察セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50436165
品番
D26-3501-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
倍率
8×
付属品
ホルダー、三脚、ストラップ、ソフトケース
種別
J-M8T
機能
防水機能なし
眼幅調整範囲(mm)
57〜72
対物レンズ有効径(mm)
21
実視界(°)
7