※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
700mm クリーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436505
品番
EA928AA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番
EA928AA-24
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)
40×40×700
質量(g)
82
繰り返し・詰め替え
対応