※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

マイクロファイバーモップ[洗浄バケツ付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50436636 品番EA928AB-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,393
販売価格(税別)
7,630

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。
マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。

寸法(mm)(バケツ)490×260×290 モップ寸法(mm)Φ400×1020〜1310 エスコ品番EA928AB-130 セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ 材質糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン 質量(g)3200 容量(L)7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする