※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの 化学モップ
900x1500mm ホールモップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436846
品番
EA928AB-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
油性吸着剤使用
ヘッド幅(mm)
900
エスコ品番
EA928AB-25A
材質
糸:綿・スフ混、柄:スチール
全長(mm)
1500
モップ寸法(mm)
1120×360
繰り返し・詰め替え
対応